Prodotti /

Cod. Rexel
HUK64267
Cod. Produttore
64267

Informazioni di prodotto

FIVENORM H07V-K black 1 x 70 mm²

Documentazione tecnica

Il cavo FIVENORM H07 V-K 70/AWG 2/0 di colore nero è un materiale elettrico di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. La sua struttura robusta e la sezione di 70 mm² lo rendono ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione efficiente della corrente elettrica. Il rivestimento resistente assicura protezione contro usura e agenti esterni, mantenendo prestazioni costanti nel tempo. Questo cavo è adatto per impieghi industriali e civili, offrendo una soluzione durevole per connessioni elettriche di elevata potenza.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

70 mm²

sezione AWG

2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

15.7 mm

tensione nominale U0

450 V

tensione nominale U

750 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Produttore

FIVENORM H07 V-K 70/AWG 2/0, BLACK