Prodotti /

Cod. Rexel
HUK64094
Cod. Produttore
64094

Informazioni di prodotto

FIVENORM H05V2-K brown 1 x 0.75 mm²

Documentazione tecnica

Il cavo FIVENORM H05 V2-K 0,75/AWG 20 è un prodotto elettrico di alta qualità, ideale per installazioni che richiedono flessibilità e sicurezza. Realizzato con materiali resistenti, garantisce un'ottima conduzione elettrica e una protezione efficace contro l'usura e le sollecitazioni meccaniche. La sezione di 0,75 mm² e la classificazione AWG 20 lo rendono adatto per applicazioni domestiche e industriali leggere, assicurando affidabilità e durata nel tempo. Questo cavo è progettato per facilitare il collegamento di apparecchiature elettriche, mantenendo elevati standard di sicurezza e prestazioni.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

sezione AWG

19

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

2.85 mm

tensione nominale U0

600 V

tensione nominale U

500 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Produttore

FIVENORM H05 V2-K 0,75/AWG 20, BRAU