Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXUMGC095
Cod. Produttore
UMGC095
Cod. EAN
8030343115125

Informazioni di prodotto

  • Serie: TXUMGC095
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Norma: DIN 3016
  • Rivestimento: Elastomero
  • Privo di: Alogeni
  • Resistenza: Agenti atmosferici
  • Alta: Resistenza all’invecchiamento
  • Diametro tubo: 95 mm
Descrizione del produttore: Il fissaguaina è costruito in acciaio zincato secondo le norme DIN 3016 successivamente ricoperti con elastomero. Privo di alogeni. Alta resistenza contro agenti atmosferici, alto coefficiente di invecchiamento.

Protezione della superficie

Zincato a caldo

materiale

Acciaio inossidabile

tipo di fissaggio

Avvitare