Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXUMGC056
Cod. Produttore
UMGC056
Cod. EAN
8030343115101

Informazioni di prodotto

  • Diametro tubo: 56 mm
  • Materiale: acciaio zincato
  • Rivestimento: elastomero
  • Normativa: DIN 3016
  • Privo di alogeni
  • Alta resistenza agenti atmosferici
  • Alto coefficiente invecchiamento
  • Serie: TXUMGC
Descrizione del produttore: Il fissaguaina è costruito in acciaio zincato secondo le norme DIN 3016 successivamente ricoperti con elastomero. Privo di alogeni. Alta resistenza contro agenti atmosferici, alto coefficiente di invecchiamento.

Protezione della superficie

Zincato a caldo

materiale

Acciaio inossidabile

tipo di fissaggio

Avvitare