Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXUMGC036
Cod. Produttore
UMGC036
Cod. EAN
8030343115071

Informazioni di prodotto

  • Diametro tubo: 36 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Rivestimento: Elastomero
  • Norme: DIN 3016
  • Privo di: Alogeni
  • Resistenza: Agenti atmosferici
  • Alta: Resistenza invecchiamento
  • Serie: TXUMGC
Descrizione del produttore: Il fissaguaina è costruito in acciaio zincato secondo le norme DIN 3016 successivamente ricoperti con elastomero. Privo di alogeni. Alta resistenza contro agenti atmosferici, alto coefficiente di invecchiamento.

Protezione della superficie

Zincato a caldo

materiale

Acciaio inossidabile

tipo di fissaggio

Avvitare