Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-14312
Cod. Produttore
151-14312
Cod. EAN
4031026228501

Informazioni di prodotto

  • Serie: CTC-Series
  • Materiale: Poliammide 6.6 PA66HIRHS
  • Colore: Nero (BK)
  • Altezza: 25,2 mm
  • Larghezza: 8,0 mm
  • Spessore pannello: 0,75 - 3,0 mm
  • Ø foro fissaggio: 6,5 - 7,0 mm
  • Temperatura esercizio: -40 °C a +105 °C

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Clip CTC disponibili in un'ampia gamma di diametri. L'ancoraggio a pino può essere utilizzato per vari spessori pannello. Utilizzabili con fori filettati. Fissaggio del tubo con un semplice click. Il tubo non può scivolare grazi eallo speciale profilo interno di queste clip. Le clip CTC vengono utilizzate, ad esempio, nelle seguenti industrie: automotive, cablatori, elettrotecnica e ovunque sia necessario fissare rapidamente e saldamente tubi corrugati.

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Piede lamellare

componente/tipo di collegamento

Foro

diametro del tubo/cavo

12,7 ... 12,7 mm

Serie

CTC Series

Produttore

Fissaggio tubi corrugati CTC13F clip ancoraggio rapido per automotive e elettrotecnica