Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-00161
Cod. Produttore
151-00161
Cod. EAN
4031026254340

Informazioni di prodotto

  • Serie: EC-Series
  • Materiale: Poliammide 6.6 PA66HIRHS
  • Colore: Nero (BK)
  • Spessore pannello: 1,0 - 3,0 mm
  • Ø legatura: 15,0 - 22,0 mm
  • Temperatura esercizio: -40°C a +105°C
  • Infiammabilità: UL 94 HB
  • Conformità: RoHS

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Elementi di fissaggio riapribili con EdgeClip. Le clip possono essere fissate sui bordi. Si possono chiudere con una sola mano, si sente un click. Facilità di installazione, basta la semplice pressione. EC27: elemento di fissaggio per diametri più piccoli. EC41: per il passaggio in parallelo di due fasci. Le EdgeClip sono utilizzate nell'industria automobilistica e in quella elettrica e quando è impossibile praticare fori di fissaggio o non sono disponibili altri punti di fissaggio.

colore

Nero

altezza

35,7 mm

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

28,7 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Con clip nei bordi

per diametro max. del fascio

22 mm

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Serie

EC Series

Produttore

Fissaggio riapribile EdgeClip EC27 per tubi cablaggi installazione semplice industria auto elettrica