Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-02881
Cod. Produttore
151-02881
Cod. EAN
4031026621272

Informazioni di prodotto

  • Serie: AHC-Series
  • Materiale: Poliammide 6.6
  • Colore: Nero (BK)
  • Larghezza: 10,0 mm
  • Lunghezza: 32,5 mm
  • Ø foro fissaggio: 6,2 - 6,7 mm
  • Spessore pannello: 0,7 - 2,2 mm
  • Temperatura esercizio: -40 °C a +105 °C

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Utilizzo Push and click per il fissaggio dei cavi. La clip viene fissata in uno specifico foro. Le clip AHC()SS e AHC()SB possono essere fissate su di un perno da 5,0 mm. Offre un metodo semplice e sicuro per fissare i cavi ai pannelli. Progettati originariamente per l'industria automobilistica, hanno una vasta gamma di applicazioni nelle industrie che usano pannelli in lamiera.

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

diametro del tubo/cavo

11 ... 20 mm

Serie

AHC Series

Produttore

Fissaggio per tubi e cablaggi AHC2A clip push and click per pannelli lamiera uso industriale e automotive