Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-02874
Cod. Produttore
151-02874
Cod. EAN
4031026621043

Informazioni di prodotto

  • Serie: AHC-Series
  • Materiale: Poliammide 6.6 PA66HIRHS
  • Colore: Nero (BK)
  • Metodo fissaggio: Montaggio a pressione
  • Spessore pannello: 0,7-2,2 mm
  • Ø foro fissaggio: 6,2-6,7 mm
  • Ø legatura: 3,0-13,0 mm
  • Temperatura esercizio: -40 °C a +105 °C

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Utilizzo Push and click per il fissaggio dei cavi. La clip viene fissata in uno specifico foro. Le clip AHC()SS e AHC()SB possono essere fissate su di un perno da 5,0 mm. Offre un metodo semplice e sicuro per fissare i cavi ai pannelli. Progettati originariamente per l'industria automobilistica, hanno una vasta gamma di applicazioni nelle industrie che usano pannelli in lamiera.

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Con ancoraggio a innesto/a espansione

componente/tipo di collegamento

Foro

diametro del tubo/cavo

3 ... 13 mm

Serie

AHC Series

Produttore

Fissaggio per tubi e cablaggi AHC1AH clip push-click per pannelli lamiera industria automotive e applicazioni industriali