Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-03301
Cod. Produttore
151-03301
Cod. EAN
5022660302824

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 6.6 (PA66)
  • Colore: Nero (BK)
  • Altezza: 14,5 mm
  • Larghezza: 10,0 mm
  • Lunghezza: 19,0 mm
  • Ø perno: 5,0 mm
  • Temperatura esercizio: -40°C a +85°C
  • Serie: CT-Series

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Ideali per fascette con larghezza fino a 4,8 mm. Facili da spingere a mano su perni a saldare (filettati e non). In aree dove gli spazi sono limitati, questi elementi di fissaggio permetto il passaggio dei cavi vicini al perno e possono essere montati prima dell'installazione del cablaggio. Questi elementi permettono un notevole risparmio di costi perchè sono adatti ad un ampio range di fascette diverse, evitando la necessità di tenere a stock misure diverse di fascette di fissaggio.

colore

Nero

larghezza

10 mm

altezza

14,5 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

5 mm

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

19 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Con alloggiamento per perno saldato

diametro del foro di fissaggio

5 mm

temperatura di impiego

-40 ... 85 °C

Serie

CT Series

Produttore

Fissaggio per perni a saldare CTMS5 per fascette fino a 4,8 mm, montaggio rapido in spazi ridotti, ideale per cablaggi e risparmio costi