Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-06502
Cod. Produttore
151-06502
Cod. EAN
4031026301471

Informazioni di prodotto

  • Serie: DSWS-Series
  • Materiale: PA66HS e PA46
  • Larghezza fascetta max: 12,7 mm
  • Ø legatura max: 152 mm
  • Ø legatura min: 16 mm
  • Dimensioni (LxWxH): 40,6x25,4x23,6 mm
  • Temperatura esercizio: -40°C a +125°C
  • Conformità RoHS: Sì

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Per l'instradamento parallelo di legature che possono essere attorcigliate a 360° anche dopo l'impostazione. Allineamento sicuro alla legatura grazie al design ad H. La testa della fascetta può essere spostata dopo la legatura. Per fascette fino a 12,7 mm di larghezza. Per la post-installazione delle legature. Originariamente realizzati per l'industria automobilistica/mezzi pesanti, questi oggetti possono essere usati in un'ampia varietà di industrie e applicazioni dove i fasci dei cavi necessitano di essere separati tra loro.

colore

Nero

larghezza

25,4 mm

altezza

23,6 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

12,7 mm

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

40,6 mm

materiale

Plastica

per diametro max. del fascio

152 mm

temperatura di impiego

-40 ... 125 °C

Serie

DSWS Series

Produttore

Fissaggio parallelo ruotabile DSWS5 per legature cavi fino 12,7 mm, allineamento sicuro, post-installazione, uso industriale e automotive