Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGSC36
Cod. Produttore
GSC36
Cod. EAN
8030343115507

Informazioni di prodotto

Il fissaguaina TXGSC36 offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche complesse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla base di ancoraggio integrata.
  • Posizionamento orientabile con fissaggio a sei fori per una maggiore precisione.
  • Riduzione dei tempi di montaggio e maggiore sicurezza contro torsioni.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore affidabilità dell’impianto elettrico.
  • Protezione efficace delle guaine, riducendo rischi di danni e manutenzione.
  • Contributo al risparmio energetico grazie a un fissaggio stabile e duraturo.
Fissa guaina con clip integrata in plastica di colore grigio, progettata con dentatura interna per garantire una presa sicura e stabile. Ideale per il fissaggio di tubi e guaine in impianti elettrici, offre resistenza e durata nel tempo grazie al materiale plastico di alta qualità. La struttura robusta e funzionale assicura un montaggio semplice e affidabile, mantenendo ordinati e protetti i cablaggi elettrici. Descrizione del produttore: Il fissaguaina è costituito da una base di ancoraggio integrata che determina la possibilità di assicurare un solido posizionamento orientabile della guaina. Adatto per installazioni industriali ed applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell'industria pesante e nel settore ferroviario, in particolar modo quali terminali guaina in quadri elettrici. I vantaggi ulteriori che ne conseguono sono i seguenti: Posizionamento orientabile grazie al fissaggio a sei fori. Sicurezza totale contro torsioni e movimenti.

colore

Grigio

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Foro per vite

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

omologazione VG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 105 °C

Produttore

Fissaguaina orientabile TXGSC36 base ancoraggio impianti elettrici