Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGSC23
Cod. Produttore
GSC23
Cod. EAN
8030343115460

Informazioni di prodotto

Il fissaguaina TXGSC23 offre un'installazione rapida e sicura per applicazioni industriali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla base di ancoraggio integrata
  • Posizionamento orientabile con fissaggio a sei fori
  • Risparmio di tempo nell’assemblaggio e fissaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Massima sicurezza contro torsioni e movimenti
  • Affidabilità per impianti ad alte prestazioni
  • Durata e stabilità garantite nel tempo
Fissa guaina con clip modello GSC23 di colore grigio, realizzato in plastica resistente. Progettato con dentatura interna per garantire una presa sicura e stabile delle guaine elettriche, assicura un fissaggio affidabile e duraturo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono organizzazione e protezione dei cavi, combina funzionalità e praticità in un design compatto e robusto. Descrizione del produttore: Il fissaguaina è costituito da una base di ancoraggio integrata che determina la possibilità di assicurare un solido posizionamento orientabile della guaina. Adatto per installazioni industriali ed applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell'industria pesante e nel settore ferroviario, in particolar modo quali terminali guaina in quadri elettrici. I vantaggi ulteriori che ne conseguono sono i seguenti: Posizionamento orientabile grazie al fissaggio a sei fori. Sicurezza totale contro torsioni e movimenti.

colore

Grigio

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Foro per vite

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

omologazione VG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 105 °C

Produttore

Fissaguaina orientabile TXGSC23 base ancoraggio industriale