Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGSC12
Cod. Produttore
GSC12
Cod. EAN
8030343115422

Informazioni di prodotto

Fissaguaina SC con clip di sicurezza integrata in poliammide
Descrizione del produttore: Il fissaguaina è costituito da una base di ancoraggio integrata che determina la possibilità di assicurare un solido posizionamento orientabile della guaina. Adatto per installazioni industriali ed applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell'industria pesante e nel settore ferroviario, in particolar modo quali terminali guaina in quadri elettrici. I vantaggi ulteriori che ne conseguono sono i seguenti: Posizionamento orientabile grazie al fissaggio a sei fori. Sicurezza totale contro torsioni e movimenti.

colore

Grigio

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Foro per vite

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

omologazione VG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 105 °C

Produttore

Fissa Guaina+Clip Gsc12 Grigio