› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fissaguaina orientabile con clip integrata per impianti industriali e ferroviari

Cod. Rexel TXGBC17
Cod. Produttore GBC17
Cod. EAN 8030343115545

Informazioni principali

  • Descrizione: Fissa guaina+clip GBC17
  • Colore: Grigio
  • Posizionamento: Orientabile a 6 fori
  • Applicazioni: Industria pesante, ferroviario
  • Uso: Terminali guaina quadri elettrici
  • Fissaggio: Base ancoraggio integrata
  • Protezione: Contro torsioni e movimenti
  • Serie: TXGBC

Descrizione del prodotto

Supporto per fissaggio guaina con clip integrata, realizzato in plastica resistente di colore grigio. Progettato con dentatura interna per garantire una presa sicura e stabile dei cavi elettrici, facilita l'organizzazione e la protezione degli impianti elettrici. La struttura compatta e robusta assicura un montaggio semplice e duraturo in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Il fissaguaina oltre ad avere le caratteristiche dei fissaguaina SC, è costituito anche da una base di ancoraggio integrata che determina la possibilità di assicurare un solido posizionamento orientabile della guaina. Adatto per installazioni industriali ed applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell'industria pesante e nel settore ferroviario, in particolar modo quali terminali guaina in quadri elettrici. I vantaggi ulteriori che ne conseguono sono i seguenti: Posizionamento orientabile grazie al fissaggio a sei fori. Sicurezza totale contro torsioni e movimenti.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Foro per vite

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

Temperatura d'esercizio

-40 ... 105 °C

Fissaguaina orientabile con clip integrata per impianti industriali e ferroviari