Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXBSC36
Cod. Produttore
BSC36
Cod. EAN
8030343115491

Informazioni di prodotto

Il fissaguaina TXBSC36 offre una soluzione robusta e versatile per il fissaggio delle guaine in installazioni industriali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla base di ancoraggio integrata
  • Posizionamento orientabile con fissaggio a sei fori
  • Installazione rapida e sicura, riduce i tempi operativi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza contro torsioni e movimenti
  • Affidabilità in ambienti industriali e ferroviari
  • Contributo a una gestione ordinata e protetta degli impianti elettrici
Fissa guaina con clip di colore nero realizzata in plastica resistente, progettata con dentatura interna per garantire una presa sicura e stabile. Ideale per il fissaggio di guaine protettive in impianti elettrici, assicura un montaggio semplice e affidabile mantenendo l'ordine e la protezione dei cavi. La struttura robusta e il materiale durevole ne permettono l'utilizzo in diverse applicazioni elettriche, offrendo una soluzione pratica per l'organizzazione e la sicurezza degli impianti. Descrizione del produttore: Il fissaguaina è costituito da una base di ancoraggio integrata che determina la possibilità di assicurare un solido posizionamento orientabile della guaina. Adatto per installazioni industriali ed applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell'industria pesante e nel settore ferroviario, in particolar modo quali terminali guaina in quadri elettrici. I vantaggi ulteriori che ne conseguono sono i seguenti: Posizionamento orientabile grazie al fissaggio a sei fori. Sicurezza totale contro torsioni e movimenti.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Foro per vite

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

Temperatura d'esercizio

-40 ... 105 °C

Produttore

Fissaguaina TXBSC36 nero orientabile per installazioni industriali

€ 1,68 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info