Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXBSC29
Cod. Produttore
BSC29
Cod. EAN
8030343115477

Informazioni di prodotto

Il fissaguaina TXBSC29 offre soluzioni efficaci per installazioni elettriche complesse.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla base di ancoraggio integrata.
  • Posizionamento orientabile con fissaggio a sei fori per maggiore precisione.
  • Risparmio di tempo durante il montaggio e regolazione.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza contro torsioni e movimenti della guaina.
  • Affidabilità e durata anche in ambienti industriali pesanti e ferroviari.
  • Migliore gestione e protezione dei cavi elettrici.
Fissa guaina con clip di colore nero realizzata in plastica resistente, dotata di dentatura interna per una presa sicura. Ideale per il fissaggio e il supporto di tubi e guaine in impianti elettrici, garantisce stabilità e facilità di installazione. La struttura robusta assicura durata nel tempo e protezione dei cavi, rendendo questo accessorio un componente affidabile per l’organizzazione e la gestione dei materiali elettrici. Descrizione del produttore: Il fissaguaina è costituito da una base di ancoraggio integrata che determina la possibilità di assicurare un solido posizionamento orientabile della guaina. Adatto per installazioni industriali ed applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell'industria pesante e nel settore ferroviario, in particolar modo quali terminali guaina in quadri elettrici. I vantaggi ulteriori che ne conseguono sono i seguenti: Posizionamento orientabile grazie al fissaggio a sei fori. Sicurezza totale contro torsioni e movimenti.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Foro per vite

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

Temperatura d'esercizio

-40 ... 105 °C

Produttore

Fissaguaina TXBSC29 base ancoraggio orientabile per impianti industriali e ferroviari

€ 1,12 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info