Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXBSC23
Cod. Produttore
BSC23
Cod. EAN
8030343115453

Informazioni di prodotto

Il fissaguaina TXBSC23 offre soluzioni tecniche avanzate per installazioni elettriche precise e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida e semplice grazie alla base di ancoraggio integrata.
  • Posizionamento orientabile con fissaggio a sei fori per maggiore flessibilità.
  • Elevata sicurezza contro torsioni e movimenti, riducendo interventi di manutenzione.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità garantita in ambienti industriali e ferroviari ad alte prestazioni.
  • Maggiore durata dell’impianto grazie alla stabilità del fissaggio.
  • Risparmio energetico indiretto grazie alla prevenzione di danni e malfunzionamenti.
Supporto per guaina con clip di fissaggio modello BSC23, realizzato in plastica resistente di colore nero. Progettato con dentatura interna per garantire una presa sicura e stabile, ideale per l’organizzazione e il fissaggio di guaine e tubazioni in impianti elettrici. La struttura robusta assicura durabilità e facilità di installazione, rendendo questo accessorio un componente affidabile per il cablaggio professionale. Descrizione del produttore: Il fissaguaina è costituito da una base di ancoraggio integrata che determina la possibilità di assicurare un solido posizionamento orientabile della guaina. Adatto per installazioni industriali ed applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell'industria pesante e nel settore ferroviario, in particolar modo quali terminali guaina in quadri elettrici. I vantaggi ulteriori che ne conseguono sono i seguenti: Posizionamento orientabile grazie al fissaggio a sei fori. Sicurezza totale contro torsioni e movimenti.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Foro per vite

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

Temperatura d'esercizio

-40 ... 105 °C

Produttore

Fissaguaina TXBSC23 orientabile con base ancoraggio per impianti industriali e ferroviari

€ 0,8417 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info