Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXBBC29
Cod. Produttore
BBC29
Cod. EAN
8030343115576

Informazioni di prodotto

Fissaguaina BBC con clip di sicurezza e base di ancoraggio integrata in poliammide
Descrizione del produttore: Il fissaguaina è costituito da una base di ancoraggio integrata che determina la possibilità di assicurare un solido posizionamento orientabile della guaina. Adatto per installazioni industriali ed applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell'industria pesante e nel settore ferroviario, in particolar modo quali terminali guaina in quadri elettrici. I vantaggi ulteriori che ne conseguono sono i seguenti: Posizionamento orientabile grazie al fissaggio a sei fori. Sicurezza totale contro torsioni e movimenti.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Foro per vite

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

Temperatura d'esercizio

-40 ... 105 °C

Produttore

Fissa Guaina+Clip Bbc29 Nero