Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
ONWLD2G-1489550
Cod. Produttore
WLD2G-1489550000
Cod. EAN
4536854167027

Informazioni di prodotto

finecorsa- WLD2-G

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PG13,5 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. pulsante e rotella, IP67

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

10 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,4 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Laccato

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore 1/2 pollici

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

10 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,8 A

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

69 mm

lunghezza del sensore

42 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-10 ... 80 °C

Produttore

FINECORSA- WLD2-G