Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
ONWLCA2GN
Cod. Produttore
WLCA2GN
Cod. EAN
4550431150158

Informazioni di prodotto

  • Serie: WLCA2G-N
  • Tensione nominale: 125/250/500 VAC
  • Corrente nominale: 10 A (AC), 0,8 A (125 VDC), 0,4 A (250 VDC)
  • Durata meccanica: 30 milioni di operazioni
  • Grado di protezione: IP67
  • Tipo di azionamento: Leva rullo R38 mm
  • Costruzione resistente: Tenuta ermetica, doppia interruzione
  • Certificazioni: EN/IEC, UL, cUL, CCC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PG 13,5 unipolare doppia interruzione, lunga durata, IP67

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

10 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,4 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

10 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,8 A

larghezza del sensore

40 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

125 mm

lunghezza del sensore

60 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo diritto

temperatura ambiente durante il funzionamento

-10 ... 80 °C

Produttore

FINECORSA-WLCA2G-N