Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
ONWLCA22GN
Cod. Produttore
WLCA22GN
Cod. EAN
4548583478077

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 125/250/500 VAC
  • Corrente: 10 A AC, 0.8 A DC
  • Durata meccanica: 15/30 milioni cicli
  • Grado di protezione: IP67
  • Serie: WLCA2-N
  • Tipo di attuatore: Leva rullo R38 mm
  • Pretravel: 15±5°
  • Certificazioni: EN/IEC, UL, cUL, CCC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PG 13,5 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. braccio e rotella, IP67

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

10 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,4 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

10 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,8 A

larghezza del sensore

40 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

125 mm

lunghezza del sensore

60 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo diritto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-10 ... 80 °C

Produttore

FINECORSA- WLCA22GN