Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
ONWLCA2THGN
Cod. Produttore
WLCA2THGN
Cod. EAN
4548583478862

Informazioni di prodotto

  • Serie: WLCA2-THGN
  • Tensione operativa: 125-500 VAC, 10-115 VAC/DC
  • Corrente nominale: 10 A AC, 0.8 A DC
  • Tipo contatti: DPDB (NA+NC)
  • Indice di protezione: IP67
  • Durata meccanica: 30 milioni cicli
  • Temperatura di esercizio: -10°C a +120°C (Heat-resistant)
  • Azionamento: Braccio e rotella, scatto rapido

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PG 13,5 unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. braccio e rotella, IP67, per alta temperatur

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

10 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,4 A

Materiale del corpo

Metallo

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

10 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,8 A

larghezza del sensore

40 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

125 mm

lunghezza del sensore

60 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo diritto

temperatura ambiente durante il funzionamento

5 ... 120 °C

Produttore

FINECORSA- WLCA2-THGN