Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
ONWLCA12GNOMR
Cod. Produttore
WLCA12GNOMR
Cod. EAN
4550431149664

Informazioni di prodotto

  • Serie: WLCA12-N
  • Tensione: 125-250 VAC/DC (AC/DC)
  • Corrente nominale: 10 A (AC), 0,8 A (DC)
  • Contatti: unipolari doppia interruttore NA+NC
  • Grado di protezione: IP67
  • Azionamento: braccio regolabile + rotella
  • Passacavo: Pg13,5
  • Certificazioni: EN/IEC, UL, cUL, CCC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Finecorsa a torretta WL-N, unipolare doppia interr. NA+NC a scatto rapido, azion. braccio regol. e rotella, passacavo Pg13,5, IP67

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

10 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,4 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Verniciatura a polvere

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Leva a rullo regolabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

10 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,8 A

larghezza del sensore

40 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

94,1 mm

lunghezza del sensore

67 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo diritto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-10 ... 80 °C

Produttore

FINECORSA- WLCA12-G