Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
ONHL5200G-10581
Cod. Produttore
HL5200G-10581900
Cod. EAN
4550431149060

Informazioni di prodotto

finecorsa- Unip doppia interr. PULSeROT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Unipolare doppia interr. a scatto rapido, azion. pulsante e rotella, IP65, passacavo in gomma

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

4 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altre connessioni

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

4 A

larghezza del sensore

33 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

113,1 mm

lunghezza del sensore

34 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5 ... 65 °C

Produttore

FINECORSA- UNIP DOPPIA INTERR. PULS