Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Numero contatti normalmente aperti (NA)
1
Allineamento dell'elemento di azionamento
Altro
temperatura ambiente durante il funzionamento
-5 ... 65 °C
Numero contatti normalmente chiusi (NC)
lunghezza del sensore
58 mm
altezza del sensore
129 mm
diametro del sensore
-8888 mm
larghezza del sensore
33 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V
4 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V
3 A
Tipologia di azionamento
Leva a rotella
grado di protezione (IP)
IP65
forma della scatola
Blocco
esecuzione del collegamento elettrico
Altre connessioni
rivestimento scatola
Materiale del corpo
Metallo
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V
funzione di commutazione
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te