Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
ONHL5050GOMR
Cod. Produttore
HL5050GOMR
Cod. EAN
4550431149008

Informazioni di prodotto

  • Serie: HL-5000
  • Tensione nominale: 125-250 V c.a.
  • Corrente contatti: 5 A resistivo
  • Protezione: IP65
  • Velocità azionamento: 5 mm/sec ±0,5
  • Durata meccanica: 10x10⁶ operazioni
  • Temperatura esercizio: -5°C a +65°C
  • Dimensioni: 33x34x60 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Unipolare doppia interr. a scatto rapido, azion. asta rigida regol. IP65, passacavo in gomma

funzione di commutazione

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

4 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altre connessioni

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP65

Tipologia di azionamento

Leva ad asta

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

4 A

larghezza del sensore

33 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

233,6 mm

lunghezza del sensore

62,8 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5 ... 65 °C

Produttore

FINECORSA- UNIP DOPPIA INTERR. ASTA