Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
ONZ15GWB7K
Cod. Produttore
Z15GWB7K
Cod. EAN
4548583364868

Informazioni di prodotto

  • Serie: Z - Basic generale
  • Tensione nominale: 125/250 VAC
  • Corrente nominale: 15 A
  • Tipo contatto: 1 contatto in scambio (SPDT)
  • Forza operativa: 2,45-3,43 N (pin plunger)
  • Grado protezione: IP00 (standard), IP62 (drip-proof)
  • Terminali: a vite o saldare
  • Dimensioni: 49,2 x 17,45 x 25,4 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Finecorsa per impieghi generici, leva (forza ridotta), 1 contatto in scambio, 15 A, terminali a vite

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

15 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,25 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP00

Tipologia di azionamento

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

15 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

6 A

larghezza del sensore

75,4 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

29,4 mm

lunghezza del sensore

17,45 mm

Numero contatti di commutazione

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 80 °C

Produttore

FINECORSA PER IMPIEGHI GENERICI. LE