Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
ONZ15GLB
Cod. Produttore
Z15GLB
Cod. EAN
4536854266065

Informazioni di prodotto

  • Serie: Z
  • Tensione nominale: 250 V AC
  • Corrente nominale: 15 A
  • Tipo contatto: 1 contatto in scambio
  • Gap contatto: 0,5 mm standard
  • Protezione: Drip-proof
  • Terminali: Screw terminal
  • Dimensioni: 49.2x17.45x25.4 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a.

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

15 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,25 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP00

Tipologia di azionamento

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

15 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

6 A

larghezza del sensore

61,5 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

26,6 mm

lunghezza del sensore

17,45 mm

Numero contatti di commutazione

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 80 °C

Produttore

FINECORSA- MICRO1 CONTATTO IN SC.