Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
ONDZ10GW221B-13
Cod. Produttore
DZ10GW221B-13356
Cod. EAN
4536853182052

Informazioni di prodotto

finecorsa- Micro DZ-10GW22-1B

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 2 contatti in scambio 10 A/250 Vc.a., azion. leva corta e rotella FS 430 g, term. una vite

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

10 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,25 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

Altro

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

10 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,5 A

larghezza del sensore

49,2 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

37,6 mm

lunghezza del sensore

17,45 mm

Numero contatti di commutazione

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 80 °C

Produttore

FINECORSA- MICRO DZ-10GW22-1B