Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
ONDZ10GW1B-1335
Cod. Produttore
DZ10GW1B-1335640
Cod. EAN
4536853181994

Informazioni di prodotto

finecorsa- Micro DZ-10GW-1B

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 2 contatti in scambio 10 A/250 Vc.a., azion. leva FS 170 g, term. un saldare

funzione di commutazione

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

10 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,25 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

Altro

Tipologia di azionamento

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

10 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,5 A

larghezza del sensore

75,4 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

27,9 mm

lunghezza del sensore

17,45 mm

Numero contatti di commutazione

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 80 °C

Produttore

FINECORSA- MICRO DZ-10GW-1B