Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
ONZ10FQ22YB-106
Cod. Produttore
Z10FQ22YB-106726
Cod. EAN
4536854261886

Informazioni di prodotto

Finecorsa Z, DPDT, 10 A/250Vca, pul. e rot.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Finecorsa micro Z, 2 contatti in scambio 10 A/250 Vc.a., azion. pulsante e rotella, term. a vite

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,3 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP00

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

6 A

larghezza del sensore

17,45 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

58,9 mm

lunghezza del sensore

49,2 mm

Numero contatti di commutazione

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo diritto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 80 °C

Produttore

FINECORSA- MICRO 1CONT SC.SDOP. PUL