Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
ONZCQ2255-15180
Cod. Produttore
ZCQ2255-15180400
Cod. EAN
4536854252365

Informazioni di prodotto

FinecorsaZC,1xSPDT,10A/250Vca,pul.sig.+rot.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Finecorsa miniatura ZC-_55, 1 contatto in scambio 10 A/250 Vc.a., azion. pulsante sigillato e rotella, IP67

funzione di commutazione

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

10 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,03 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

10 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,05 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

5 A

larghezza del sensore

70 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

69,4 mm

lunghezza del sensore

21,7 mm

Numero contatti di commutazione

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-10 ... 80 °C

Produttore

FINECORSA- MICRO 1CONT SC PULSSIG.R