Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
ONZEQ212G-14925
Cod. Produttore
ZEQ212G-14925700
Cod. EAN
4536854254840

Informazioni di prodotto

finecorsa- Micro 1cont sc PULSeROTtras.Lat.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 1 contatto in sc. 15 A/250 Vca, az. pulsante e rotella trasversale, fissaggio laterale, IP60

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

15 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,25 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo PG

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

Altro

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

15 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,5 A

larghezza del sensore

25,4 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

75,2 mm

lunghezza del sensore

86 mm

Numero contatti di commutazione

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-10 ... 80 °C

Produttore

FINECORSA- MICRO 1CONT SC PULSEROTT