Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Allineamento dell'elemento di azionamento
Altro
Grado di protezione (NEMA)
temperatura ambiente durante il funzionamento
-10 ... 80 °C
Numero contatti di commutazione
1
lunghezza del sensore
86 mm
altezza del sensore
63,7 mm
diametro del sensore
-8888 mm
larghezza del sensore
25,4 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V
0,5 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V
15 A
Tipologia di azionamento
Pulsante a bottone
grado di protezione (IP)
forma della scatola
Blocco
esecuzione del collegamento elettrico
Inserimento cavo PG
rivestimento scatola
Materiale del corpo
Plastica
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V
0,25 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V
funzione di commutazione
Organo di comando a scatto rapido
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te