Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
ONZ15GW2255B
Cod. Produttore
Z15GW2255B
Cod. EAN
4548583365001

Informazioni di prodotto

finecorsa- Micro 1cont sc LEVAcortaROT stag

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azione. leva corta e rotella, corpo stagno, term. una vite

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

15 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,25 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

Altro

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

15 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

6 A

larghezza del sensore

49,2 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

39,4 mm

lunghezza del sensore

17,45 mm

Numero contatti di commutazione

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo diritto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-15 ... 80 °C

Produttore

FINECORSA- MICRO 1CONT SC LEVACORTA