Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
ONZ15GW55
Cod. Produttore
Z15GW55
Cod. EAN
4548583365018

Informazioni di prodotto

  • Serie: Z-15GW55
  • Tensione nominale: 250 Vc.a.
  • Corrente nominale: 15 A
  • Tipo contatto: 1 contatto in scambio (SPDT)
  • Azione: leva alta
  • Corpo: stagno
  • Terminali: saldare
  • Protezione: Drip-proof (grado IP62 senza terminali)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 1 contatto in sc. 15 A/250 Vc.a. azione. leva alta FS, corpo stagno, term. un saldare

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

15 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,25 A

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

Altro

Tipologia di azionamento

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

15 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

6 A

larghezza del sensore

75,4 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

26,6 mm

lunghezza del sensore

17,45 mm

Numero contatti di commutazione

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-15 ... 80 °C

Produttore

FINECORSA- MICRO 1CONT SC LEVA ALTA