Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
ONZCW155-106351
Cod. Produttore
ZCW155-106351000
Cod. EAN
4536854253249

Informazioni di prodotto

  • Serie: ZC-W155
  • Tensione nominale: 250 VAC
  • Corrente nominale: 10 A
  • Protezione: IP67 (EN60947-5-1)
  • Durata meccanica: 10.000.000 cicli
  • Durata elettrica: 500.000 cicli
  • Temperatura operativa: -10°C a +80°C
  • Certificazioni: UL, CSA, EN, CCC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: contatto in sc. 10 A/250 Vca, az. una leva, IP67

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

10 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,03 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Leva pivotante

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

10 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,05 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

5 A

larghezza del sensore

70 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

50,5 mm

lunghezza del sensore

21,7 mm

Numero contatti di commutazione

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-10 ... 80 °C

Produttore

FINECORSA- MICRO 1CONT SC LEVA