Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
ONWLCA2G1N
Cod. Produttore
WLCA2G1N
Cod. EAN
4548583478565

Informazioni di prodotto

  • Serie: WLCA2-N
  • Tensione: fino a 500 VAC / 250 VDC
  • Corrente nominale: 10 A (AC), 0.8 A (DC)
  • Grado di protezione: IP67
  • Durata meccanica: 15 milioni di operazioni (standard), 30 milioni (long-life)
  • Pretravel leva a rullo: 15±5°
  • Leva a rullo R38 mm, montaggio testa 4 direzioni
  • Certificazioni: EN/IEC, UL, cUL, CCC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Finecorsa, leva a rotella: R38 mm, traslazione preliminare 15±5°, DPDB, G1/2 con terminale di massa

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

10 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,4 A

Materiale del corpo

Metallo

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

10 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,8 A

larghezza del sensore

40 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

125 mm

lunghezza del sensore

60 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo diritto

temperatura ambiente durante il funzionamento

-10 ... 80 °C

Produttore

FINECORSA. LEVA A RULLO R38 MM. PR