Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
funzione di commutazione
Organo di comando lento
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V
1 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V
Materiale del corpo
Metallo
rivestimento scatola
Altro
esecuzione del collegamento elettrico
forma della scatola
Blocco
grado di protezione (IP)
IP67
Tipologia di azionamento
Pulsante a bottone
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V
larghezza del sensore
18 mm
diametro del sensore
-8888 mm
altezza del sensore
61,3 mm
lunghezza del sensore
57 mm
Numero contatti di commutazione
1
Allineamento dell'elemento di azionamento
Punteria a rullo diritto
Grado di protezione (NEMA)
temperatura ambiente durante il funzionamento
5 ... 80 °C
Disponibilità:
Prodotto non rendibile