Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
OND5B1515-13372
Cod. Produttore
D5B1515-13372100
Cod. EAN
4536853227760

Informazioni di prodotto

finecorsa- Int.tattili M10D5B1515

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Finecorsa tattile, corpo M10, attuatore a molla oscillante a molla corta, 5 m precablati.

funzione di commutazione

Organo di comando lento

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

-8888 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Con cavo preconfezionato

forma della scatola

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Asta a molla

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

0,03 A

larghezza del sensore

-8888 mm

diametro del sensore

10 mm

altezza del sensore

-8888 mm

lunghezza del sensore

111,1 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-10 ... 70 °C

Produttore

FINECORSA- INT.TATTILI M10D5B1515