Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
OND4E1A20N-1340
Cod. Produttore
D4E1A20N-1340600
Cod. EAN
4536853222956

Informazioni di prodotto

finecorsa- FINEC.1cont sc. PULSeROT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 1 contatto in sc. 5 A/125 Vc.a., z. pulsante e rotella, terminali a vite

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

2 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,03 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Pulsante a bottone

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,05 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

1,5 A

larghezza del sensore

57 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

61,3 mm

lunghezza del sensore

18 mm

Numero contatti di commutazione

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo diritto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-10 ... 80 °C

Produttore

FINECORSA- FINEC.1CONT SC. PULSEROT