Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
OND4A2918N-1348
Cod. Produttore
D4A2918N-1348280
Cod. EAN
4536853201753

Informazioni di prodotto

finecorsa- Quadripolare a doppia interruzio
Descrizione del produttore: Quadripolare a doppia interruzione, azion. Braccio e rotella neutri al centro

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,2 A

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,4 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

3 A

larghezza del sensore

42 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

104,5 mm

lunghezza del sensore

62,5 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 100 °C

Produttore

FINECORSA- D4A-2918N