› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

FINECORSA- ACC. COPRITERMINALE PG P

Cod. Rexel ONAPBPG-1-18694
Cod. Produttore APBPG-1-18694300
Cod. EAN 4536853899103

Informazioni principali

  • Serie: Z (General-purpose)
  • Tensione nominale: 125-250 VAC/DC
  • Corrente nominale: 15 A (carico resistivo)
  • Gap contatti: 0,25 / 0,5 / 1,8 mm
  • Grado di protezione: IP00 / IP62 (Drip-proof)
  • Durata meccanica: 20 milioni operazioni
  • Durata elettrica: 100.000 operazioni
  • Certificazioni: UL, CSA, TÜV, CCC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Copriterminale con passacavo di gomma per microbase

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Inserimento cavo

Accessorio

FINECORSA- ACC. COPRITERMINALE PG P