Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
ONSHLQ2155-1471
Cod. Produttore
SHLQ2155-1471870
Cod. EAN
4536853780821

Informazioni di prodotto

finecorsa- 1cont sc 10A PULSeROT tras.IP67

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a. azione. pulsante e rotella trasversali. FS 1000 g, termine a vite, IP67

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

-8888 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

2 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

2 A

larghezza del sensore

45,6 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

59,9 mm

lunghezza del sensore

17,5 mm

Numero contatti di commutazione

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo trasversale

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-10 ... 80 °C

Produttore

FINECORSA- 1CONT SC 10A PULSEROT T