Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
funzione di commutazione
Organo di comando a scatto rapido
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V
-8888 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V
Materiale del corpo
Metallo
rivestimento scatola
Altro
esecuzione del collegamento elettrico
forma della scatola
Blocco
grado di protezione (IP)
IP67
Tipologia di azionamento
Pulsante a bottone
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V
2 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V
larghezza del sensore
45,6 mm
diametro del sensore
-8888 mm
altezza del sensore
50,9 mm
lunghezza del sensore
17,5 mm
Numero contatti di commutazione
1
Allineamento dell'elemento di azionamento
Grado di protezione (NEMA)
temperatura ambiente durante il funzionamento
-10 ... 80 °C
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te