Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
ONSHLW255-10473
Cod. Produttore
SHLW255-10473500
Cod. EAN
4536853781408

Informazioni di prodotto

finecorsa- 1cont sc 10A LEVAcortaROT. IP67

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a. azione. leva corta e rotella FS 400 g, termine a vite, IP67

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

-8888 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

2 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

2 A

larghezza del sensore

45,6 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

49,9 mm

lunghezza del sensore

17,5 mm

Numero contatti di commutazione

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo diritto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-10 ... 80 °C

Produttore

FINECORSA- 1CONT SC 10A LEVACORTARO