Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
ONSHLW155-11162
Cod. Produttore
SHLW155-11162100
Cod. EAN
4536853781637

Informazioni di prodotto

finecorsa- 1cont sc 10A LEVA. IP67

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 1 contatto in sc. 10 A/250 Vc.a. azione. leva FS 240 g, termine a vite, IP67

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

-8888 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

2 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

-8888 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

2 A

larghezza del sensore

45,6 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

54,4 mm

lunghezza del sensore

17,5 mm

Numero contatti di commutazione

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-10 ... 80 °C

Produttore

FINECORSA- 1CONT SC 10A LEVA, IP67