Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
OND4C4332-14473
Cod. Produttore
D4C4332-14473900
Cod. EAN
4536853214203

Informazioni di prodotto

finecorsa- 1 cont sc PULSeROT sig.cavo 5m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 1 contatto in scambio 0,1 A 125Vc.a, azion. pulsante e rotella sigillato, IP67, cavo 5 m resistente agli olii

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Con cavo preconfezionato

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

0,1 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

0,1 A

larghezza del sensore

40 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

65,3 mm

lunghezza del sensore

16 mm

Numero contatti di commutazione

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo diritto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-10 ... 70 °C

Produttore

FINECORSA- 1 CONT SC PULSEROT SIG.C