Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
OND4C1202-13446
Cod. Produttore
D4C1202-13446000
Cod. EAN
4536853210069

Informazioni di prodotto

FinecorsaD4C,1xSPDT 5A/250Vca,pul.rot.,3m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Finecorsa miniatura D4C, 1 contatto in scambio 5 A/250 Vc.a., azion. pulsante con rotella, IP67, cavo 3 m VCTF resistente agli oli, FS 11,77N/1200gf

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

2 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,2 A

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Con cavo preconfezionato

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Pulsante a rotella

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,4 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

2 A

larghezza del sensore

40 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

67 mm

lunghezza del sensore

16 mm

Numero contatti di commutazione

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo diritto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-10 ... 70 °C

Produttore

FINECORSA- 1 CONT SC PULSEROT CAVO3